日本緑十字社
日本緑十字社の コピー用紙/ラベルシール
日本緑十字社の 情報保護ラベル/セキュリティシール
改ざん防止ラベル専用ディスペンサー(セキュリティラベル-1955シリーズ専用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
80314510
品番
262050
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
セキュリティラベル-1955シリーズ使用の補助に。
用途
セキュリティラベル-1955シリーズ専用ディスペンサーです。他製品にはご使用いただけません。
材質
ABS、スチール
色
白
質量(g)
420
サイズ(mm)
120×83×H109