本体

15-5039-50 CHARMISS(シャルミス) ショッピングカート 花柄 ウノフク 80325378 15-5039-50 CHARMISS(シャルミス) ショッピングカート 花柄 ウノフク 80325378 15-5039-50 CHARMISS(シャルミス) ショッピングカート 花柄 ウノフク 80325378

CHARMISS(シャルミス) ショッピングカート 花柄

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80325378 品番 15-5039-50
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

シンプルかつ大胆なデザインの花柄生地を使用しています。
容量たっぷりの頼もしいサイズ。ペットボトル、牛乳、お味噌や醤油、缶詰や10Kg以内のお米など持ち帰りに苦労する重たい荷物も大きめタイヤで楽々走行。手荷物フック付きでお買い物袋など手荷物を引っ掛けておけます。
保冷シートもあり冷たさをキープ。底面は取り外し可能で内側に付いた汚れや水滴はタオルでサッと拭くだけの簡単お手入れ。
さらに店内のレジかごカートに取り付け可能でお買い物中、置き去りにせずに済みます。
撥水加工も施されており突然の雨でも安心です。
お買い物だけでなく、キャンプやBBQなどイベントでも荷物運びに便利です。

材質ナイロン、ポリエステル ブラウン 質量(g)約1650 容量(L)約25 ポケット数ファスナーポケット×1 生産国中国 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(外寸)約34×30×86、(バッグ)約32×21×42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする