曜日別特売
15-5006-10 CHARMISS(シャルミス) ショッピングカート ウノフク 80325405

本体

CHARMISS(シャルミス) ショッピングカート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ブラック
内容量1台注文コード80325405品番15-5006-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000

たくさんお買い物しても安心の収納力。飲料水や野菜など持ち運びに苦労する重たい荷物もショッピングカートなら楽々運べます。内装生地には保冷素材を使用。バッグはカートより取り外しが可能です。
巾着式のメインルーム収納口。開け閉めが簡単で、荷物の出し入れがスムーズに行えます。
バッグ本体の背胴側にファスナーポケットを装備。鍵や財布などの収納に便利です。
カートフレームは2つに折りたたむことができ、車輪も簡単に外れるので未使用時の置き場所にも困りません。

用途
ショッピングバッグ、キャリーカート、買い物カートとして。
材質ポリエステルブラック質量(g)約1850容量(L)約28ポケット数ファスナーポケット×1生産国中国寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(外寸)約34×30×85、(バッグ)約32×21×42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする