本体

15-5016-10 CHARMISS(シャルミス) ショッピングカート メルヘン柄 ウノフク 80325448 15-5016-10 CHARMISS(シャルミス) ショッピングカート メルヘン柄 ウノフク 80325448 15-5016-10 CHARMISS(シャルミス) ショッピングカート メルヘン柄 ウノフク 80325448 15-5016-10 CHARMISS(シャルミス) ショッピングカート メルヘン柄 ウノフク 80325448

CHARMISS(シャルミス) ショッピングカート メルヘン柄

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80325448 品番 15-5016-10
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

華やかな北欧風のティータイム柄が特徴のショッピングカート。
たくさんお買い物しても安心の収納力。飲料水や野菜など持ち運びに苦労する重たい荷物もショッピングカートなら楽々運べます。内装生地には保冷素材を使用。バッグはカートより取り外しが可能です。
巾着式のメインルーム収納口。開け閉めが簡単で、荷物の出し入れがスムーズに行えます。
バッグ本体の背胴側にファスナーポケットを装備。鍵や財布などの収納に便利です。
カートフレームは2つに折りたたむことができ、車輪も簡単に外れるので未使用時の置き場所にも困りません。

用途ショッピングバッグ、キャリーカート、買い物カートとして。 材質ポリエステル ブラック 質量(g)約1700 容量(L)約28 ポケット数ファスナーポケット×1 生産国中国 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(外寸)約34×30×85、(バッグ)約32×21×42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする