1010050 チタンシェフ脱着ハンドル式フライパン 20cm アイメディア 80325895

 

1010050 チタンシェフ脱着ハンドル式フライパン 20cm アイメディア 80325895
1010050 チタンシェフ脱着ハンドル式フライパン 20cm アイメディア 80325895
1010050 チタンシェフ脱着ハンドル式フライパン 20cm アイメディア 80325895
1010050 チタンシェフ脱着ハンドル式フライパン 20cm アイメディア 80325895
1010050 チタンシェフ脱着ハンドル式フライパン 20cm アイメディア 80325895
1010050 チタンシェフ脱着ハンドル式フライパン 20cm アイメディア 80325895
1010050 チタンシェフ脱着ハンドル式フライパン 20cm アイメディア 80325895
1010050 チタンシェフ脱着ハンドル式フライパン 20cm アイメディア 80325895
1010050 チタンシェフ脱着ハンドル式フライパン 20cm アイメディア 80325895
1010050 チタンシェフ脱着ハンドル式フライパン 20cm アイメディア 80325895

チタンシェフ脱着ハンドル式フライパン 20cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード80325895品番1010050
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ハンドル部分は簡単に取り外しが可能な脱着タイプ(専用ハンドルは別売)
手間がかかるオーブン料理も手軽に作れるので熱々の料理をそのまま食卓へ。
お皿へ移し替え不要だから洗い物が減ってお手入れも簡単です。
重ねてコンパクトに収納もできるから、場所を選ばず省スペースを実現。収納場所に困りません。
チタンの粒子は軽量で強度が高いため、耐食性や耐熱性に優れています。
ロケットに使用されている「チタン粒子」配合コーティングだから、耐摩耗性テスト驚異の200万回クリア(※200万回使用できるということではありません。)
底厚なので保温力・蓄熱に優れ、熱伝導率が良いです。
底面全体を均一の温度にすることで美味しく調理できます。ガスはもちろん、IHなどにも対応してるので、様々な熱源でご利用いただけます。
外面は汚れが落しやすい2層のセラミックコーティング。内面はチタン粒子を配合したフッ素樹脂コーティングで焦げ付きにくく、水を流すだけでスルリと簡単に洗い流せます。
耐久性に優れ、お手入れも簡単です。食洗機対応だから、後片付けの手間を軽減し家事時間の短縮にもなります。
お手入れとお片付けと便利なフライパンです。

材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼(クロム16%)厚さ(mm)底(はり底含む):3.5質量(g)(約)430規格20cm加工【表面】内面/ふっ素樹脂塗装加工、外面/セラミック塗装加工使用可能機種熱源:家庭用ガスコンロ・ラジエントヒーター・ハロゲンヒーター・エンクロヒーター・シーズヒーター・電磁調理器IHクッキングヒーター(100・200V対応)寸法(cm)パッケージサイズ:(約)21.7×22.7×6.4内径(cm)最大20深さ(cm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする