PENDEL(ペンデル)ベージュ I-520

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80325990 品番I-520
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

サニタリー・ドレッサー周りに最適な小型のスイング式屑入 容量:3L

材質ポリプロピレン 質量(kg)カートン重量(約)13 ベージュ 高さ(mm)229 質量(g)312 容量(L)3 縦(mm)220 横(mm)113 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-20 サイズ(mm)カートン(約)660×455×710

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする