伊勢藤
伊勢藤の ゴミ箱
伊勢藤の ふた無しゴミ箱
壁掛けダストボックス ブルー マグシート付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80326008
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
壁面空間を有効活用 付属部品で壁掛け・専用マグネットで洗濯機・冷蔵庫にも装着
材質
本体・フック:ポリプロピレン、ストッパー:スチロール樹脂、異方性フェライトゴム磁石
色
ブルー
高さ(mm)
320
質量(g)
630
縦(mm)
163
横(mm)
284
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-20