※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エマルジョン型消泡剤 (希釈安定性・消泡性・内添安定性) KM-7750D

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1kg×10缶) 注文コード 80326227 品番 KM-7750D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

消泡性に加えて希釈安定性、内添安定性に優れた消泡剤です。特に強い機械的シェアのかかる発泡液中においてもエマルジョンが破壊されず消泡性が持続します。また、希釈安定性にも優れることから、希釈タンクにおいて油分の遊離や付着の発生することがほとんどありません。また、内添安定性にも優れ発泡液中で凝集物が生成したり油分離することがほとんどありませんので、排水処理をはじめ一般工業用消泡剤に適してます。

用途排水、樹脂重合時など 比重(25℃)1.01 有効成分38% 外観乳白色液体 希釈剤 粘度(mPa・s)(25℃)低 危険物の類別非危険物
注意
※数値は規格値ではありません。納期は目安となります。生産状況で前後しますので予めご了承の上、キャンセルはお控えください。
※KM-7750の後継品ではありますが、スペックご確認の上、お客様のご判断でご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする