WeatheryJapan
WeatheryJapanの 料理道具
WeatheryJapanの 包丁・ナイフ・砥石
WeatheryJapanの 砥石・包丁差し
電動式包丁研ぎ マスターシャープナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80328388
品番
MSP-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,800
販売価格(税別)
¥
16,182
バスケットに入れる
付属品
Type-C充電コード
寸法(mm)
216×61×80
質量(g)
330
電源
充電式(Type-c充電)
素材
プラスチック、ラバー