ファイン[日用品]
ファイン[日用品]の ラップ・消耗品・食品包材
ファイン[日用品]の ラップ・ホイル・キッチンペーパー
ファイン[日用品]の ラップ
被せるキャップ式ラップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50枚)
注文コード
80329237
品番
FIN-1122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
材質
フィルム/ポリエチレン ゴムひも/ポリウレタン
直径(Φcm)
【使用可能な食器】15〜24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
2.2×11.5×0.7(畳んだ状態)
質量(g/枚)
1