ナンセン
ナンセンの 料理道具
ナンセンの フライパン・グリルパン
ナンセンの フライパン・炒め鍋
軽くて使いやすいホワイトセラミックフライパン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80329429
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ホワイトカラーのボディにウッド調のハンドル、内外面セラミック加工で環境にやさしく安心してご使用いただけます。
用途
KFCC社第7世代のセラミック使用。従来の硬さはそのままに、こびりつきにくさを改善。
PFAS・PFOA不使用で安心してご使用いただけます
ダイキャスト加工により、底面は厚く、側面は薄く設計したので熱回り抜群!
ガス火、IH対応
材質
本体/アルミニウム合金、底面/ステンレス鋼、取っ手/フェノール樹脂
質量(g)
550
サイズ(cm)
26
寸法(cm)
26.7×46.1×5.5