ナンセン
ナンセンの 料理道具
ナンセンの フライパン・グリルパン
ナンセンの フライパン・炒め鍋
軽くて使いやすいホワイトセラミックスーパーディープフライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80329447
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,082
販売価格(税別)
¥
4,620
バスケットに入れる
ホワイトカラーのボディにウッド調のハンドル、内外面セラミック加工で環境にやさしく安心してご使用いただけます。
用途
KFCC社第7世代のセラミック使用。従来の硬さはそのままに、こびりつきにくさを改善。
PFAS・PFOA不使用で安心してご使用いただけます
ダイキャスト加工により、底面は厚く、側面は薄く設計したので熱回り抜群!
ガス火、IH対応
材質
本体/アルミニウム合金、底面/ステンレス鋼、取っ手/フェノール樹脂
質量(g)
764
サイズ(cm)
28
寸法(cm)
29.0×48.3×9