曜日別特売
SKR-A1 LED透写台 スタンド型 大平産業 80332046

LED透写台 スタンド型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
寸法(mm)ガラス:t5×W914×D610
内容量1台注文コード80332046品番SKR-A1
参考基準価格(税別)¥250,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

4段階調光式。
透写作業に大切な、ちらつきと明るさを追求したLED透写台です。
専用LEDランプを光源に使用しています。
透写面にガラスを使用しており、製図作業も可能です。

寸法(mm)ガラス:t5×W914×D610質量(kg)30寸法(幅W×奥行D)(mm)透写面:895×586定格100V 48W 50/60Hz共用定格寿命(時間)LEDランプ:約30000光源拡散板:乳白色アクリル板(2mm厚)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1054×750×807照度(Lux)4段階調光(100/70/50/30%±10%)最大6000±10%)傾斜角度(°)0~35(ハンドルねじ込み操作)光源タイプ専用LEDランプ(32タイプX3)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする