商品画像メイン
福岡化学工業
福岡化学工業の 作業用スニーカー/シューズ
キックバックシューズ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
80332509
品番
FKO991
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
色
カーキ
サイズ
S
材質(アッパー)
合成繊維
標準質量(g/片足)
約170
材質(底部)
合成底