商品画像メイン
EDWIN
EDWINの 作業用スニーカー/シューズ
作業シューズ(先芯なし)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
80332895
品番
FKT7643
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ(cm)
26
材質(アッパー)
合成繊維
標準質量(g/片足)
約224
材質(底部)
合成底