タイヤゲージ グリップタイプ ダブルタイヤ対応

(25件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80343865 品番-
販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

加圧と減圧がレバーだけで簡単に操作可能です。圧力計・ホースの根本部分・チャックの根本部分の3か所が360°回転するので大変便利です。また先端へッド部がロングヘッドなので奥まった部分での作業でも大変便利です。

材質
本体:ナイロン
ホース:合成ゴム
チャック:真鍮・スチール
最高使用圧力(MPa)0.8 測定範囲(kPa)0〜800(0〜0.8MPa) 最小目盛(kPa)10(スタートは40) 用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 適合米式バルブ(オープンバルブ不可) 全長(mm)280 タイプダブルタイヤ対応 接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ・プラグ:G1/4管用平行オネジ 精度(%)±20kPa 適合流体空気 ホース長さ(mm)約450 ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100) 使用圧力(kPa)(常用)100〜500
取扱説明書:(0.8MB)
注意
※エアー充填以外での使用はしないで下さい。
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:439

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-18
用途:
タイヤの空気入れ
製造業

社用車の空気入れの為に購入、コンプレッサーがあるので
わざわざガソリンスタンドに行かなくても済むし 調整も簡単なので
とても使いやすいです

2025-01-06
用途:
タイヤの空気圧調整

モノタロウのガンタイプを使っていたが、ゲージの精度がよくなかったし、ホースがねじれて使いずらかったけど、これはホースとゲージが回転して使いやすいです

1人が参考にしています
対象商品:
80343865
2024-04-24
用途:
農機トレーラーに
PNC 様 (農・林・水産業)

本体のゲージが大きくて見やすいので気に入っています

対象商品:
80343865
2024-05-29
用途:
タイヤの空気圧の測定及び充填
自動車・二輪車・自転車関連業

使い勝手がよろしい。コストパフォーマンス良いです。

2024-06-23
用途:
機械整備
農・林・水産業

購入してから3年ほどでホースが避けてしまい、エア漏れするようなことになっています。メーターも1キロ位の差があり、メーターとして使い物になりませんでした。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ゴムホースは消耗品になりますので定期的に交換をよろしくお願いいたします。
https://www.monotaro.com/p/7305/7164/

対象商品:
80343865
2022-04-08
用途:
スクーターのタイヤ空気圧調整
府中綿業株式会社 様 (不動産業)

手持ちのスクーターのタイヤ空気圧が調べたくて購入しました。
使い勝手が良く大変満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
80343865
2022-01-13
用途:
空気圧の調整
久保田自動車整備工場 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今までは、タイヤ空気圧ゲージと充填ツールとで作業の為時間がかかってしまいましたが、このツールを使用してみて大変楽になりました。

対象商品:
80343865
2020-12-04
用途:
機械のメンテナンス

便利に使ってます。オートストップ機能があればよいのですが。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする