T管

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80343908 品番 250×250×250
参考基準価格(税別)¥6,870 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法D(Φmm)250 寸法D1(Φmm)250 寸法D3(Φmm)250 寸法L(mm)350 寸法b(mm)10 寸法l(mm)60 板厚t(mm)0.6 材質亜鉛メッキ鋼板

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:149

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
80343874
2021-12-02
用途:
暖房コードの繋ぎ手として活用
その他業種

ファンヒーターから2つのコタツの下に温風コードの繋ぎ手として利用、省エネに有効。

対象商品:
80343883
2020-09-03
用途:
屋内空調配管
株式会社フレスコ 様 (建設業・工事業)

施工場所が四国であったため、配送、送料、納期・・等を考慮しお願いいたしました。
納期には多少ずれがありましたが、その他特に問題はなく、施工に入りました。

対象商品:
17773333
2018-03-26
用途:
500°C〜600°Cの火炎熱風搬送
ライフ Eng 様

管内部はマイナス気圧なので、ダクトとの接続は気密でなくてよい。保温は必要。安いので助かる。

対象商品:
17773358
2017-02-20
用途:
工場配管

商品は普通の物です。ただし、価格メリットがあまりないため、このダクト配管部品にも安価なモノタロウブランドがあったら良いのです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする