スペアホース タイヤゲージグリップタイプ用 チャック付

(90件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 80344005 品番 -
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ)専用スペアホースです。

最高使用圧力(MPa)0.8 用途交換用 適合モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:01078148/男前モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:17211608/モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:74413824 材質ホース:合成ゴム・チャック:真鍮・スチール タイプクリップチャック 取付ねじG1/4管用平行オネジ 常用使用圧力(MPa)0.1〜0.5 適合流体空気 ホース長さ(mm)1500 適合タイヤバルブ米式バルブ(オープンバルブ可)
注意
※専用のタイヤゲージ以外には使用しないで下さい。他ブランドのタイヤゲージにはご使用できません。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:440

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 90
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-13
用途:
タイヤゲージのホース交換
農・林・水産業

「他ブランドのタイヤゲージにはご使用できません。」なので自己責任ですが、取付ねじがG1/4管用平行オネジでホースが使えなくなったタイヤゲージと同じだったので問題なく取り付けることができました。漏れも無く無事使用可能になりました。

1人が参考にしています
2026-03-07
用途:
エアゲージのホース破れ修理
農・林・水産業

エアーゲージのホースが破れ、エアー漏れしたので、ホースとチャック部のみ交換して修理しました。耐久性はわかりませんが、問題なく使用できています。

対象商品:
80343996
2025-11-05
用途:
タイヤの空気入れに使用
農・林・水産業

タイヤの空気入れにしよう 柔らかくて角度のきついところでも対応できて使いやすい。

2025-07-03
用途:
タイヤゲージのホース交換
サービス業

ゴム製品は経年劣化が進み、ホースの交換に至る  ホース交換で本体再使用となり、暫くは使用延長と思われる  部品として手配出来て、良い商品

1人が参考にしています
対象商品:
80343996
2025-03-12
用途:
タイヤ空気圧ゲージ使用
農・林・水産業

今まで使用していたゲージのゴムホースがひび割れが酷く、全て交換と思っていたら,モノタロウ様のカタログにホースだけが有り、安価で修理が出来ました。商品は既存より少し長かったのですが、むしろ取り回しが楽で結果として良かったですし、バルブのジョイントもすごくやりやすい商品です。お勧めします。

1人が参考にしています
対象商品:
80344005
2024-07-25
用途:
タイヤチェンジャーのメンテナンス
製造業

タイヤチェンジャーの純正ホース交換に使用しました。純正品などは値が張りますが、こちらの商品は長さも選べて価格もリーズナブルなところに惹かれました。商品も問題なかったのであとは耐久性に期待します。

2025-01-14
用途:
自動車整備
佐藤ボディー工業 様

いつもこのラベルを利用しており、どこよりも安価で購入できています。すぐ配送してもらえるので助かってます。

対象商品:
80343996
2024-04-14
用途:
タイヤの空気を入れる時に使用する

以前使用していた物が取り付け口から空気漏れをしていたので取り替えた。空気漏れもなく、ホースの長さも長く使いやすかった。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする