東洋石油化学
水溶性洗浄シンナー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1缶(4L)
1缶(16L)
1缶(4L)
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(4L)
注文コード
80367396
品番
52-4L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
水性塗料・水溶性切削油の洗浄に最適な洗浄剤です。速乾タイプの洗浄剤であるため、次工程への検査、脱脂工程にもお使い頂けます。
用途
洗浄(水性塗料・水溶性切削油)脱脂、検査作業(次工程への検査、脱脂工程)
成分
アルコール系
分類
水溶性
危険等級
Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則
第2種
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
4000mL
PRTR法
非該当
危険物の性状
水溶性
注意
※当サイト限定商品です。
※使用する前に必ずラベル・安全データシート(SDS)をお読みください。
※熱・火花・裸火・高温になっているもの・喫煙・静電気・スパークなど、着火源となるものの近くで使用及び保管をしないでください。引火の恐れがあります。
※ミスト・蒸気・スプレーの吸入を避けてください。
※変色、色落ち、または溶解のおそれがありますので、プラスチックなどの樹脂製品・塗装品・印刷面にご使用の際は、目立たない部分で必ずお試しください。
※飲んではいけません。
※子供の手の届かないところに保管してください。
※直射日光の当たらない、なるべく涼しい所で密栓して保管しください。
※人体、手指には使用しないでください。
※通常の使用の場合は、保護具を着用してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。