BL600ドリルチャック仕様 スリーワンモータ汎用撹拌機 HEIDON(新東科学) 80391957

※写真はBL600ドリルチャック仕様

スリーワンモータ汎用撹拌機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
回転数(min-1[r.p.m])10~600
定格トルク(N・m)0.7
内容量1個注文コード80391957品番BL600ドリルチャック仕様
参考基準価格(税別)¥148,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

BL シリーズ ドリルチャック仕様Φ(8mm以下)用仕様
耐有機溶剤性に優れまた、しっかりシャフトを固定できるステンレス製ドリルチャックを標準装備
メンテナンスフリーのブラシレスモータ
撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持
タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消
撹拌停止タイマー

適合
中高粘度用
回転数(min-1[r.p.m])
10~600
定格トルク(N・m)
0.7
付属品
クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー
本体質量(kg)
2.0(フリージョイント、電源コード含まず)
モーター
DCブラシレスモータ B種絶縁 40W
安全装置
電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー
定格電源消費電力
単相100V±10% 50/60Hz共用
機能
正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
134×175×210
チャック
Φ8mm用コレット型手締めチャック
回転制御
フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)
電源コード
2極接地プラグ付電源コード2m
パネル
表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
タイマー機能
正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能
注意
※スタンド・シャフトは別売です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする