最大PD20W対応 5000mAh USB Type-C出力 ACモバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80394608 品番 OWL-LPBAC5001-GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

・AC充電器とモバイルバッテリーが1つに
・最大20W出力が可能なUSB Type-Cポート
・本体の充電はコンセントに挿すだけ
・手軽に使える容量5000mAh
・各種保護機能搭載の安心、安全設計
・PSE適合製品

付属品取扱説明書(保証書付) グレー 質量(g)約 160 使用温度(℃)[充電時]0〜35、[放電時]0〜35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×32×80 対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコ、ワイヤレスイヤホン、ワイヤレススピーカー 定格出力USB Type-C[PD]5V/3A、7V/2.86A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD-PPS]5V-11V/2A バッテリーリチウムイオン電池 3.65V/5000mAh 18.25Wh 充電時間空の状態から満充電まで約 2時間 出力容量5V/3100mAh、7V/2100mAh、9V/1600mAh、12V/1190mAh バッテリー容量(Ah)5 保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(電圧/電流)保護、温度保護 定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.6A 使用可能回数約 1000回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする