曜日別特売
OWL-CBSRLA15-IB 超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電2.4A/データ転送 USB Type-A to Lightning シリコンケーブル OWLTECH(オウルテック) 80394617

OWL-CBSRLA15-IB 超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電2.4A/データ転送 USB Type-A to Lightning シリコンケーブル OWLTECH(オウルテック) 80394617
OWL-CBSRLA15-IB 超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電2.4A/データ転送 USB Type-A to Lightning シリコンケーブル OWLTECH(オウルテック) 80394617
OWL-CBSRLA15-IB 超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電2.4A/データ転送 USB Type-A to Lightning シリコンケーブル OWLTECH(オウルテック) 80394617
OWL-CBSRLA15-IB 超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電2.4A/データ転送 USB Type-A to Lightning シリコンケーブル OWLTECH(オウルテック) 80394617
OWL-CBSRLA15-IB 超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電2.4A/データ転送 USB Type-A to Lightning シリコンケーブル OWLTECH(オウルテック) 80394617
OWL-CBSRLA15-IB 超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電2.4A/データ転送 USB Type-A to Lightning シリコンケーブル OWLTECH(オウルテック) 80394617
OWL-CBSRLA15-IB 超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電2.4A/データ転送 USB Type-A to Lightning シリコンケーブル OWLTECH(オウルテック) 80394617
OWL-CBSRLA15-IB 超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電2.4A/データ転送 USB Type-A to Lightning シリコンケーブル OWLTECH(オウルテック) 80394617
OWL-CBSRLA15-IB 超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電2.4A/データ転送 USB Type-A to Lightning シリコンケーブル OWLTECH(オウルテック) 80394617

超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電2.4A/データ転送 USB Type-A to Lightning シリコンケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
アイスミントブルー
内容量1個注文コード80394617品番OWL-CBSRLA15-IB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル
・ニュアンスカラーがガジェット周辺のアクセントに
・3万回以上の折り曲げ試験をクリア
・最大2.4Aの急速充電/データ転送対応
・MFi認証取得なので安心
・シリコンケーブルバンド付属

付属品シリコンケーブルバンド/取扱説明書(保証書付)アイスミントブルー質量(g)約 37ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×7×1528対応機種Lightningコネクターを搭載したiPhoneやiPad、iPod touch、AirPodsなど出力仕様最大2.4A充電対応転送速度(Mbps)最大480ケーブルタイプLightning
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする