超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電2.4A/データ転送 USB Type-A to Lightning シリコンケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80394626 品番 OWL-CBSRLA15-SAG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル
・ニュアンスカラーがガジェット周辺のアクセントに
・3万回以上の折り曲げ試験をクリア
・最大2.4Aの急速充電/データ転送対応
・MFi認証取得なので安心
・シリコンケーブルバンド付属

付属品シリコンケーブルバンド/取扱説明書(保証書付) セージグリーン 質量(g)約 37 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×7×1528 対応機種Lightningコネクターを搭載したiPhoneやiPad、iPod touch、AirPodsなど 出力仕様最大2.4A充電対応 転送速度(Mbps)最大480 ケーブルタイプLightning

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする