SELECT
6.6オンスプレミアムコンフォートTシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
XXL
XS
S
M
L
XL
XXL
色
ブラック
サンドベージュ
モクグレー
レッド
ロイヤルブルー
ネイビー
イエロー
ブラック
チャコール
バーガンディ
ターコイズブルー
ホットピンク
グリーン
ホワイト
全78種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80428646
品番
MS1169O
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥
1,390
バスケットに入れる
デイリーユースに最適なコットンTシャツ。
豊富なカラーバリエーションが魅力。
色
ブラック
サイズ
XXL
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
25
素材
天竺
身幅(cm)
61
色番
16
身丈(cm)
81