ステンレス柱受

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)外のり:100□ アンバー 注文コード80431376 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法・色など15種類から選べます 他の種類を見る

水排け穴は底に4穴と、中心穴1あります。地上出しは100mmが理想。折々に支柱パイプの径が若干異なる場合があります。ステンレス製木ネジ(2本) 皿頭4.1mmx32mm付。

材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)外のり:100□ アンバー 寸法A(mm)65 寸法B(mm)150 寸法C(mm)100 パイプ径(Φmm)32

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする