ロングポイントタップ LS-PO

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼びM6×1 注文コード80454914 品番LS-PO LH L100 P2 M6X1【ワケあり】
在庫数量:残り9点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,220 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別) アウトレット
¥2,2981,898
この商品は呼び・ねじ径・呼び寸法など339種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) ねじの種類M(メートルねじ) 用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 呼びM6×1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89675196
2022-01-05
用途:
電気工事
鍵屋アート防犯タハラ 様

ちょうどいい長さで助かりました。また必要な時は注文入れます。

対象商品:
08216966
2017-08-27
用途:
機械加工用

安価で品質も良く、リピート品として毎回購入しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする