Ho-20022 サイドテーブル付きリクライニングチェア マリン商事 80471635 Ho-20022 サイドテーブル付きリクライニングチェア マリン商事 80471635 Ho-20022 サイドテーブル付きリクライニングチェア マリン商事 80471635 Ho-20022 サイドテーブル付きリクライニングチェア マリン商事 80471635 Ho-20022 サイドテーブル付きリクライニングチェア マリン商事 80471635

サイドテーブル付きリクライニングチェア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80471635 品番Ho-20022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

サイドテーブル付きリクライニングチェアは、部屋や庭やアウトドアなど様々な場所でリラックスできるリクライニングチェアです。サイドテーブルが付いているので飲み物や携帯などをそばにおいてリラックスができます。折り畳めるので収納にも困りません。

用途ご自宅やアウトドアに。 セット内容本体、カバー、枕、サイドテーブル 材質メッシュ部分:ポリエステル カバー:ポリエステル、 綿 枕内部:スポンジ パイプ:スチール ひじ掛け、 滑り止め部分:PP ゴム:ポリエステル、 ラテックス 金具:鉄 質量(kg)7.2 ブラック×木目 耐荷重(kg)チェア:100 サイドテーブル:1 生産国中国 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(使用時)約60×82〜147×75〜100、(収納時)60×12×79 座面高(cm)36〜38
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】サイドテーブル付きリクライニングチェア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする