Fast Elefant
Fast Elefantの トラック電装
Fast Elefantの マーカーランプ
Fast Elefantの LEDタイプマーカーランプ
ボタンマーカー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80476210
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
FastElefantオリジナルのフラットマーカーです。
レンズがスモークタイプなので消灯時はブラックのソリッドな印象になります。
ヨーロッパスタイルなパイプバンパー装着に最適です。
用途
電装パーツ/車高灯
電圧(V)
12/24
レンズ色
スモーク
LED色
アンバー
配線長
150mm
寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)
31×31×6/32(埋め込み部分含む)