Strands
Strandsの トラック電装
Strandsの マーカーランプ
Strandsの LEDタイプマーカーランプ
サイドマーカー【DK SLIM】
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80476316
品番
800331
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
Strands製のサイドマーカーです。
用途
電装パーツ/車高灯
電圧(V)
12/24
レンズ色
クリアスモーク
LED色
レッド
配線長
1000mm
LED使用数(個)
3
寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)
84×24×10.4