Strands
Strandsの トラック電装
Strandsの マーカーランプ
Strandsの LEDタイプマーカーランプ
サイドマーカー【SM SLIM】
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80476350
品番
800342
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ユーロカスタムでは定番のマーカーランプです。
精度の高いクリアなレンズが魅力的な商品です。
用途
電装パーツ/車高灯
電圧(V)
12/24
レンズ色
クリア
LED色
ホワイト
配線長
約230mm
LED使用数(個)
3
寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)
83.8×24.2×10.4