Strands
Strandsの トラック電装
Strandsの マーカーランプ
Strandsの LEDタイプマーカーランプ
サイドマーカー【SM SLIM】
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80476368
品番
800347
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
Strands製のサイドマーカーです。精度の高いクリアなレンズが魅力的な商品です。
用途
電装パーツ/車高灯
電圧(V)
12/24
レンズ色
レッド
LED色
ホワイト
配線長
約390mm
LED使用数(個)
9
寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)
390×20.6×10.4