曜日別特売
44366 にゃんにゃんねこフレンズ 33びきのなつがいっぱい! 永岡書店 80490685

にゃんにゃんねこフレンズ 33びきのなつがいっぱい!

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
80490685
品番
44366
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,540
販売価格(税別)書籍
¥1,400

韓国で大ヒットの33匹の個性あふれるねこたちが繰り広げる日常にひそむ大冒険!? シリーズ。翻訳本として日本初上陸となったのが本作です。
夏休み、33匹のねこたちがアザラシばぁばの家に遊びに行きます。でも前の晩からごちそうをたくさんつくってくれたアザラシばぁばはつかれてうとうとと…昼寝をしてしまいます。
その間、ねこたちは「本当の夏」を探すことに。
涼しさを感じられる怪談話やお化け屋敷ごっこをしたり、巨大な扇風機で風を起こしたり、大きなスイカでスイカ割り大会を開いてみたり…そして最後にたどり着いたのが海!
みんなでアザラシばぁばの上に乗って夏を感じる大海原へ。
数え歌や探し絵等要素も入り込んだ、読んで、見て楽しめる絵本です。

判型
B5ヨコ
ページ数
48
著者名
作・絵: トーマス・リー 訳: 渡辺麻土香
初版年月
2026/4/10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする