曜日別特売
44373 AI時代をどう生きる? 右脳オカン・ネドじゅんの未来予言 永岡書店 80490746

AI時代をどう生きる? 右脳オカン・ネドじゅんの未来予言

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
80490746
品番
44373
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,760
販売価格(税別)書籍
¥1,600

AIが人間の知能を超えたら、人類は滅ぼされちゃうのでは?
今ある仕事は、全てAIに取って変わられて、人は必要とされなくなるらしい……。
そんな未来の不安をあおる情報が、あちこちから聞こえてくるようになりました。
でも、ちょっと待った!AIが”思考”を担う時代だからこそ、人間は"感性と好き"で輝けるんです!
右脳ベースで生きるネドじゅんさんに降りてきたのは、「A Iと人類は、仲良く共生共存していく」という予言でした。
人類がこの時代を軽やかに生き抜くために右脳優位でいる意味と、しあわせに生きる秘訣をマンガも加え、たっぷりとお伝えいたします。

判型
B6
ページ数
216
著者名
著: ネドじゅん
初版年月
2026/5/10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする