44231 マンガでわかる!10才までに覚えたい笑う4コマ日本の歴史 永岡書店 80490850

マンガでわかる!10才までに覚えたい笑う4コマ日本の歴史

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
80490850
品番
44231
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,870
販売価格(税別)書籍
¥1,700

「旧石器時代から始まり平成時代まで」の主な出来事が、すべて4コママンガになった日本史の教材が登場です! マンガなので、日本史の大きな流れがサクッとつかめます。また、「文化史」は巻末にまとめました。「食、建物、芸術、商工業、文学」などの変化がわかりやすくなっています。

判型
A5
ページ数
384
著者名
監修: 高濱正伸 監修: 狩野 崇
初版年月
2026/4/10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする