曜日別特売
44288 おねんねしましょ おやすみなさ~い 永岡書店 80490886

おねんねしましょ おやすみなさ~い

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
80490886
品番
44288
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,210
販売価格(税別)書籍
¥1,100

親子のためのやさしいスキンシップえほん第4弾!
おやすみ前に、おふとんで読み聞かせるのにぴったりの一冊です。
「うさぎちゃん うさぎちゃん おねんねしましょ」
「ふかふか おふとん はいったら おみみを ゆっくり な~でなで」
「うさぎちゃん なんだか いーいきもち ふわ~~あ おやすみなさ~い」
耳や鼻、手、おなか、せなかをすりすり……
どうぶつ親子のしぐさをまねっこしながら読むことで、肌と肌がふれあう、全身を使ったスキンシップが自然に生まれます。やさしくなでたり、とんとんしたりすることが、お子様の安心感をひきだします。
できるだけ、ゆっくりやさしく読み聞かせるのがおすすめです。
目をあわせながらにっこりほほえみかけると、たくさんの愛情が赤ちゃんに伝わりますよ。
ねんね時間のルーティンにぜひ組み込んでみてくださいね。

判型
中AB
ページ数
24
著者名
絵: うらつか りょうま
初版年月
2026/3/10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする