曜日別特売
44387 毎日食べたい生米パン 永岡書店 80490947

毎日食べたい生米パン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
80490947
品番
44387
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,760
販売価格(税別)書籍
¥1,600

いちばんわかりやすい、生米パンの教科書です。
世界初の生米からパンをつくるレシピを考案した著者の成形パンと食パン、両方のレシピが載っているのは、この本だけ!
グルテンフリー 小麦粉、卵、乳製品なしでも、こんなにおいしいのか! と驚くほどです。
生米パンは、パンとお米の常識を変えてくれます。

判型
B5
ページ数
128
著者名
著: リト史織
初版年月
2026/4/10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする