曜日別特売
44375 はじめてずかん のりものな~に? 永岡書店 80490990

はじめてずかん のりものな~に?

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
80490990
品番
44375
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,320
販売価格(税別)書籍
¥1,200

乗り物の写真といっしょに、その乗り物の名前をおぼえられる絵本。
それぞれの乗り物の特徴がよく分かる解説つき。
掲載している乗り物は、
◆「警察の車」、「消防の車」などのサイレンカー
◆工事現場で働く車
◆物や人を運ぶ車
◆町をきれいにする車
◆乗用車
◆「新幹線」や「特急」などの鉄道車両
◆飛行機
◆船
全部で170種類以上。
それぞれの乗り物の名前には英語表記もあります。

判型
特AB
ページ数
28
著者名
編者: 永岡書店編集部
初版年月
2026/5/10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする