ハイパーフレックスカップリング MT形

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80491567 品番 MTU-70
参考基準価格(税別)¥10,020 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

・小型で伝達トルクが大きく、あらゆる用途に使用できます。・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。・耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。

材質弾性体:ポリウレタン 最大軸穴径(mm)28 フランジ間隔X:1(mm) 最大トルク(N・m)(常用)24.5 角度(°)標準偏角α:1 最小軸穴径(mm)0 回転数最高6000(rpm) 材質(フランジ)FC-250 ボス径B(Φmm)50 外径A(Φmm)70 RoHS指令(10物質対応)対応 標準偏差(mm)Y:0.3 軸穴径(Φmm)下穴C:0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする