チャンカップリング ノーメックスシリーズ Eタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80491610 品番 E265
参考基準価格(税別)¥198,220 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。

仕様偏角α:20分 寸法(mm)偏差Y:1 サイズ265 フランジ間隔X:±1.0(mm) 最大トルク(N・m)M:(max)7350 寸法d3(mm)198 回転数最高2500(rpm) 常用トルク(N・m)TN:4090 寸法d5(mm)265 爪数10 軸穴径d1(Φmm)最小70、最大120 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする