チャンカップリング Sシリーズ SZタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80492328 品番 SZ200U
参考基準価格(税別)¥160,890 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高回転での使用に適しています。・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。

材質弾性体:ポリウレタン 寸法(mm)偏差Y:0.5 サイズ200 フランジ間隔X:4(mm) 下穴径(Φmm)23 角度(°)偏角α:0.7 寸法h(mm)35 寸法l4(mm)14 寸法l5(mm)4 寸法S2(mm)2.5 材質(フランジ)アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法LSZ(mm)68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする