3211 切り替えカーゴパンツ HOOH 80492390

3211 切り替えカーゴパンツ HOOH 80492390
3211 切り替えカーゴパンツ HOOH 80492390
3211 切り替えカーゴパンツ HOOH 80492390
3211 切り替えカーゴパンツ HOOH 80492390

切り替えカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色インディゴ
ウエスト(cm)120
サイズ6L(120)
内容量1着注文コード80492390品番3211
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998
色
インディゴ
サイズ
6L(120)
ウエスト(cm)
120
混率(%)
綿60、ポリエステル38、ポリウレタン2、【配色】ポリエステル87、キュプラ13
股下(cm)
80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする