HOOH
切り替えカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
インディゴ
アッシュブラック
アーミーグリーン
インディゴ
シルバーグレー
ウエスト(cm)
95
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
サイズ
3L(95)
3L(95)
4L(100)
5L(110)
6L(120)
8L(130)
L(85)
LL(90)
M(80)
S(75)
SS(70)
全39種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
80492451
品番
3211
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
色
インディゴ
サイズ
3L(95)
ウエスト(cm)
95
混率(%)
綿60、ポリエステル38、ポリウレタン2、【配色】ポリエステル87、キュプラ13
股下(cm)
80