ハイパーフレックスカップリング MH形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80492766 品番MH-130G
参考基準価格(税別)¥7,590 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
タイプスタンダード RoHS指令(10物質対応)対応 適合カップリングサイズ外径Φ130 芯出し最大許容値フランジ間隔X(mm)1 芯出し最大許容値偏差Y(mm)0.2 弾性体取替基準のバックラッシュ量(mm)一方向回転:8、正逆回転:6.5 芯出し最大許容値偏角α(度)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする