SX170 チャンカップリング Sシリーズ SXタイプ 三ツ星ベルト 80492870

チャンカップリング Sシリーズ SXタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ170
材質弾性体:合成ゴム
内容量1個注文コード80492870品番SX170
参考基準価格(税別)¥133,270販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。

材質弾性体:合成ゴム寸法(mm)フランジ間隔X:3.5、偏差Y:0.4サイズ170角度(°)偏角α:0.7寸法D1(mm)170寸法D2(mm)120寸法d3(mm)90寸法D4(mm)170材質(フランジ)スチール/アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応最大軸穴径d1(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする