HOOH
切り替えカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
アッシュブラック
アッシュブラック
アーミーグリーン
インディゴ
シルバーグレー
ウエスト(cm)
110
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
サイズ
5L(110)
3L(95)
4L(100)
5L(110)
6L(120)
8L(130)
L(85)
LL(90)
M(80)
S(75)
SS(70)
全39種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
80493711
品番
3211
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
色
アッシュブラック
サイズ
5L(110)
ウエスト(cm)
110
混率(%)
綿60、ポリエステル38、ポリウレタン2、【配色】ポリエステル87、キュプラ13
股下(cm)
80