曜日別特売
LHB-1W 1人掛けワイドハイバックソファ アイリスオーヤマ 80495356

 

LHB-1W 1人掛けワイドハイバックソファ アイリスオーヤマ 80495356
LHB-1W 1人掛けワイドハイバックソファ アイリスオーヤマ 80495356
LHB-1W 1人掛けワイドハイバックソファ アイリスオーヤマ 80495356
LHB-1W 1人掛けワイドハイバックソファ アイリスオーヤマ 80495356
LHB-1W 1人掛けワイドハイバックソファ アイリスオーヤマ 80495356
LHB-1W 1人掛けワイドハイバックソファ アイリスオーヤマ 80495356

1人掛けワイドハイバックソファ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可お客様組立品3日以内出荷とは
内容量1台注文コード80495356品番LHB-1W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

お部屋を広く魅せるコンパクトなサイズのソファです。グレーのファブリック生地と天然木を組み合わせたことで、インテリアに馴染みあたたかな雰囲気を演出します。首までゆったりもたれられるハイバックタイプです。あぐらのかける余裕のある幅広サイズです。ウレタンとポリ綿の柔らかい座面で、長時間でも快適に座れます。背もたれは6段階リクライニングできます。座面下の高さも十分にあり、お掃除もラクに行えます。お客様組み立てとなります。

座面高さ(mm)430仕様リクライニング段数:背もたれ6段階寸法(mm)座面:約800×430、背もたれ:約770×570グレー高さ(mm)アームレストまで:約555、座面フレーム下:約220質量(g)12000耐荷重(kg)約90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×650~850×830~910座面厚(mm)約150折りたたみ寸法(mm)約895×560×555
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする