TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング 20極 ピッチ:4.19mm 5列 1-640524-0
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80540768
品番
1-640524-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
長さ(mm)
27.56
幅(mm)
29.72
ピッチ(mm)
4.19
極数
20
シリーズ
Miniature Rectangular II
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ
接続方向
ストレート