TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング 26極 2列 174516-1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
注文コード
80540987
品番
174516-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
43.1
幅(mm)
28
極数
26
シリーズ
MULTILOCK 040/070
材質(ハウジング)
PBT
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
電線対基板コネクタ
接続方向
ストレート