TE Connectivity ヘビーデューティコネクタ, 5極, 600 V ac, 926299-3

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード80562836 品番926299-3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980
タイプMATE-N-LOK 極数5 シリーズUniversal MATE-N-LOK 定格電圧600 V ac 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスプラグ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする