TE Connectivity リングターミナル, スタッド径:8mm, 黄 944773-000

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード80564297 品番944773-000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
シリーズDuraSeal 適合電線(mm2)【最小】3 絶縁体ナイロン 絶縁種別絶縁 材質(コンタクト) 適合電線サイズ【最小】12AWG RoHS指令(10物質対応)対応 スタッド径(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする